SIEMENS - SIE3SU10503AB420AK0 PULS. DOPPIO PIATTO VERDE-ROSSO I-O - 3SU10503AB420AK0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso/verde
Forma della lente - Ovale
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209972872
Codice prodotto
SIE3SU10503AB420AK0
Cod. produttore
3SU10503AB420AK0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Forma della lente:
Ovale
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
sì
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
14.4 mm
Larghezza dell'apertura:
29.9 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Colori disponibili: verde (I), rosso (O)
- Montaggio senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
- Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
- Collegamento possibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Elevata flessibilità grazie a diverse configurazioni e combinazioni di colori
- Minimizzazione delle fonti di errore e riduzione dell'onere di cablaggio
- Pulizia facile con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento
Pulsante doppio SIRIUS ACT
Il pulsante doppio SIRIUS ACT è progettato per la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando, offrendo un design robusto e pratico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


