SIEMENS - SIE3SU10502AS600AA0 SELETTORE 4 POS. MANT.MET - 3SU10502AS600AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manopola
Numero di posizioni di commutazione - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Bianco
Forma della lente - Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209954359
Codice prodotto
SIE3SU10502AS600AA0
Cod. produttore
3SU10502AS600AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Manopola
Numero di posizioni di commutazione:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Bianco
Forma della lente:
Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Bianco
Colore dell'anello frontale:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
28.8 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Diametro: 22 mm
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Posizioni di commutazione: 4 (I-II-III-IV)
- Angolo di commutazione: 4x90°
- Montaggio senza attrezzi speciali
- Grado di protezione elevato: adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Facile montaggio con una sola mano
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online grafico per un'ordinazione comoda
- Disponibile in più colori e con diverse configurazioni
- Applicativo luminoso e possibilità di comando permanente o ad impulso
Selettore SIRIUS ACT
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un'installazione semplice e veloce.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS