pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10501JB200AA0 PULS.F.EMERG ROTAZIONE 60MM - 3SU10501JB200AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro della calotta - 60 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto -

  • Adatto per arresto d'emergenza -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209946439

Codice prodotto

SIE3SU10501JB200AA0

Cod. produttore

3SU10501JB200AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro della calotta:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Adatto per arresto d'emergenza:

Altezza dell'apertura:

45.3 mm

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

60 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Tattile:

no

Con anello frontale:

no

Tipo di sblocco:

Sblocco a trazione

Pulsante a fungo di arresto di emergenza

Pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT progettato per applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo lucido
  • Colore: rosso
  • Dimensione: 60 mm
  • Tipo: permanente con blocco positivo
  • Normativa: secondo DIN EN ISO 13850
  • Sblocco: a rotazione

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con un solo gesto e senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione integrata al 100%.
  • Adatto per impieghi industriali e in ambiente esterno.
  • Resistente a polvere, oli e liscivia.
  • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per maggiore flessibilità.
  • Configuratore online per scelta e ordinazione semplici.
  • Documentazione completa disponibile.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS