SIEMENS - SIE3SU10501HU200AA0 PULS.F.EMERG KEY VL5 40MM - 3SU10501HU200AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Diametro della calotta - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Adatto per arresto d'emergenza - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209946927
Codice prodotto
SIE3SU10501HU200AA0
Cod. produttore
3SU10501HU200AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro della calotta:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Altezza dell'apertura:
84.5 mm
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
40 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Tattile:
no
Con anello frontale:
no
Tipo di sblocco:
Sblocco a chiave
- Diametro del pulsante: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido, rosso
- Serratura Siemens, numero serratura VL5, permanente con blocco positivo
- Standard: secondo EN ISO 13850
- Sblocco a chiave
- Protezione antirotazione al 100%
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oIO-Link
- Configuratore online grafico per la selezione e l'ordinazione
- Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave
- Installazione semplificata con uso di una sola mano, senza attrezzi speciali
- Elevato grado di protezione, adatto per ambienti industriali e esterni
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fontidi errore
- Documentazione completa disponibile per facilità d'uso
- Dispositivo altamente performante e perfetto per il comando e la segnalazione
Pulsante a fungo di arresto di emergenza
Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione, offrendo un'installazione semplice e robustezza per l'uso industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


