SIEMENS - SIE3SU10501HU100AA0 PULS FUNGO NERO KEY VL5 40MM - 3SU10501HU100AA0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Diametro della calotta - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Forma del pulsante - Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209946996
Codice prodotto
SIE3SU10501HU100AA0
Cod. produttore
3SU10501HU100AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Nero
Diametro della calotta:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Forma del pulsante:
Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Altezza dell'apertura:
85.1 mm
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
40 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Tattile:
no
Con anello frontale:
no
Colore dell'anello frontale:
Altro
Tipo di sblocco:
Sblocco a chiave
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Pulsante a fungo SIRIUS ACT con operatore grande per l'azionamento comodo con tutta la mano.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido, nero
- Dimensioni: 40 mm
- Serratura: Siemens, C, numero di serratura VL5
- Funzioni: blocco positivo, sblocco a chiave
- Grado di protezione: elevato
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, più colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso, sblocco a trazione/a rotazione
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con una sola mano senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


