SIEMENS - SIE3SU10501HS200AA0 PULS.F.EMERG KEY SSG9 40MM - 3SU10501HS200AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Diametro della calotta - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Adatto per arresto d'emergenza - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209946910
Codice prodotto
SIE3SU10501HS200AA0
Cod. produttore
3SU10501HS200AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro della calotta:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Altezza dell'apertura:
84.5 mm
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
40 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Tattile:
no
Con anello frontale:
no
Tipo di sblocco:
Sblocco a chiave
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo, lucido, rosso
- Dimensioni total: 40 mm
- Serratura: Siemens, C, numero serratura SSP9
- Blocco positivo permanente, sblocco a chiave
- Conformità: secondo EN ISO 13850
- Installazione con innesto a scatto, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento standard e tramite PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Diverse esecuzioni disponibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie alla flessibilità di cablaggio
- Documentazione completa disponibile per supporto
- Pulsantiere personalizzabili e ordinabili tramite un configuratore online grafico
- Alta performance e affidabilità in condizioni operative difficili
Pulsante a fungo di arresto di emergenza
Questo pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione, conforme alla norma EN ISO 13850.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


