pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10501HK200AA0 PULS.F.EMERG KEY S1 40MM - 3SU10501HK200AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

  • Adatto per arresto d'emergenza - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209946941

Codice prodotto

SIE3SU10501HK200AA0

Cod. produttore

3SU10501HK200AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro della calotta:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Altezza dell'apertura:

81.3 mm

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

40 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Tattile:

no

Con anello frontale:

no

Tipo di sblocco:

Sblocco a chiave

    Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA

    Il pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido, rosso
    • Con serratura Siemens, numero serratura S1
    • Blocco positivo, secondo EN ISO 13850
    • Sblocco a chiave
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Adatto per uso industriale e in ambiente esterno
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Dimensioni del fungo disponibili: 30/40/60 mm
    • Varianti: luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Elevato grado di protezione contro polvere, oli e liscivia
    • Configuratore online grafico per facilitare la scelta e l'ordinazione
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
    • Maggiore flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS