pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10501HG200AA0 PULS.F.EMERG KEY SB455 40MM - 3SU10501HG200AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto -

  • Adatto per arresto d'emergenza -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209947023

Codice prodotto

SIE3SU10501HG200AA0

Cod. produttore

3SU10501HG200AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro della calotta:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Adatto per arresto d'emergenza:

Altezza dell'apertura:

67.1 mm

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

40 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Tattile:

no

Con anello frontale:

no

Tipo di sblocco:

Sblocco a chiave

Pulsante a fungo di arresto di emergenza

Questo pulsante a fungo di arresto di emergenza è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22mm, rotondo
  • Materiale: metallo, lucido, rosso
  • Dimensione: 40 mm
  • Serratura: RONIS, numero serratura 455
  • Tipo: permanente con blocco positivo
  • Normativa: secondo DIN EN ISO 13850
  • Sblocco: a chiave
  • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
  • Collegamento: standard, tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
  • Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza attrezzi speciali e con una sola mano
  • Protezione antirotazione integrata al 100%
  • Resistente alla pulizia con getto ad alta pressione
  • Affidabile contro polvere, oli e liscivia
  • Configuratore online grafico per facilità di scelta e ordinazione
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS