pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10501BD100AA0 PULS. FUNGO NERO 40MM - 3SU10501BD100AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Forma del pulsante - Alto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209966758

Codice prodotto

SIE3SU10501BD100AA0

Cod. produttore

3SU10501BD100AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Nero

Diametro della calotta:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Forma del pulsante:

Alto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Altezza dell'apertura:

27.5 mm

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

40 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Tattile:

sì

Con anello frontale:

sì

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Altro

Tipo di sblocco:

Senza

    Pulsante a fungo

    Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un azionamento comodo con tutta la mano, offrendo un'ottima versatilità e facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo, lucido, nero
    • Funzionamento: ad impulso
    • Montaggio: semplice, con fori non scanalati
    • Protezione: antirotazione 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e esterno
    • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
    • Connessione: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Opzioni: diametro del fungo di 30/40/60 mm, più colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Riduzione delcablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Elevata robustezza contro polvere, oli, e liscivia
    • Maggiore flessibilità grazie alle diverse opzioni di configurazione
    • Accesso a un configuratore online per una scelta e ordinazione semplificate

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS