SIEMENS - SIE3SU10501AD400AA0 PULS. FUNGO VERDE 30MM - 3SU10501AD400AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Diametro della calotta - 30 mm
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Forma del pulsante - Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209966741
Codice prodotto
SIE3SU10501AD400AA0
Cod. produttore
3SU10501AD400AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Verde
Diametro della calotta:
30 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Forma del pulsante:
Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Altezza dell'apertura:
27.5 mm
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
30 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Altro
- Diametro del fungo: 30 mm
- Materiale: Metallo lucido
- Colore: Verde
- Tipo: Ad impulso
- Montaggio senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione integrata
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e in ambienti esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Varianti disponibili: 30/40/60 mm, più colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso
- Montaggio semplice e veloce, riducendo il tempo di installazione
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a soluzioni di cablaggio flessibili
- Alta robustezza e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili
- Documentazione completa e configuratore online per facilitare la selezione e ordinazione
- Possibilità di personalizzazione per soddisfare diverse esigenze operative
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un'azione confortevole e sicura con tutta la mano, fornendo soluzioni di comando e segnalazione di alta qualità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


