SIEMENS - SIE3SU10501AD100AA0 PULS. FUNGO NERO 30MM - 3SU10501AD100AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Diametro della calotta - 30 mm
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Forma del pulsante - Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209966710
Codice prodotto
SIE3SU10501AD100AA0
Cod. produttore
3SU10501AD100AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Nero
Diametro della calotta:
30 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Forma del pulsante:
Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Altezza dell'apertura:
27.5 mm
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
30 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Altro
Tipo di sblocco:
Senza
- Diametro del fungo: 30 mm
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Tipo: ad impulso
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti esterni
- Opzioni di collegamento: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Dimensioni disponibili: 30/40/60 mm, vari colori, luminoso/non luminoso
- Montaggio semplice con l'innovativo concetto di innesto a scatto, richiede una sola mano e nessun attrezzo speciale
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
- Configuratore online grafico disponibile per la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un azionamento comodo e sicuro con tutta la mano, ideale per un uso industriale robusto e versatile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS