SIEMENS - SIE3SU10500BB500AA0 PULS. SPORGENTE BLU - 3SU10500BB500AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Blu
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Alto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209965539
Codice prodotto
SIE3SU10500BB500AA0
Cod. produttore
3SU10500BB500AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Blu
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Alto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
16.2 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
- Diametro: 22 mm
- Design: rotondo, in metallo lucido, blu
- Tipo: sporgente ad impulso
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Disponibilità di colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Montaggio semplice senza attrezzi speciali
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Flessibilità nella configurazione grazie al configuratore online
- Documentazione completa disponibile, compresi manuali e dati 3D
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un innovativo sistema di montaggio che richiede solo una mano.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS