SIEMENS - SIE3SU10500AB600AA0 PULS. PIATTO BIANCO - 3SU10500AB600AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Bianco
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209964822
Codice prodotto
SIE3SU10500AB600AA0
Cod. produttore
3SU10500AB600AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Bianco
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
- Diametro: 22 mm
- Materiale: Metallo puro e plastica pregiata
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Elevato grado di protezione, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione degli apparecchi
- Disponibilità in più colori e varianti di comando (permanente/ad impulso)
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie alla riduzione dell'onere di cablaggio
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile inclusi manuale e dati 3D
- Elevata flessibilità grazie a diverse opzioni di esecuzione e altezza di bottone
Pulsante SIRIUS ACT
Pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzato da un design rotondo e in metallo lucido.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS