pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10500AB500AR0 PULS. PIATTO BLU SCRITTA R - 3SU10500AB500AR0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Blu

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209964907

Codice prodotto

SIE3SU10500AB500AR0

Cod. produttore

3SU10500AB500AR0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Blu

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Etichettato:

sì

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando un design elegante e una funzionalità avanzata.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido, blu
    • Tipo di bottone: piatto ad impulso
    • Omologazioni per il mercato mondiale
    • Installazione facile con montaggio a scatto senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per ambiente industriale e esterno
    • Possibile pulizia con getto ad alta pressione
    • Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Varietà di esecuzioni disponibili: colori, luminosità, iscrizioni e altezze diverse

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità grazie alle opzioni di connessione multiple
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione intuitiva
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS