pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10500AB500AA0 PULS. PIATTO BLU - 3SU10500AB500AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Blu

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209964815

Codice prodotto

SIE3SU10500AB500AA0

Cod. produttore

3SU10500AB500AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Blu

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un innovativo sistema di montaggio a scatto.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: metallo lucido, blu
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Accessori: opzioni disponibili in vari colori, luminosità, iscrizioni e comandi

    Benefici per il cliente:

    • Facilità di montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione confortevole
    • Documentazione completa disponibile, incluso manuale e dati 3D

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS