pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10500AB200AA0 PULS. PIATTO ROSSO - 3SU10500AB200AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209964785

Codice prodotto

SIE3SU10500AB200AA0

Cod. produttore

3SU10500AB200AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è un dispositivo di comando e segnalazione in metallo, progettato per l'utilizzo industriale e outdoor.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto ad impulso
    • Materiale: metallo lucido di alta qualità
    • Protezione contro la rotazione: integrata al 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali
    • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamenti: compatibile con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link
    • Varianti disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nella configurazione.
    • Documentazione completa disponibile per un facile utilizzo e ordinazione.
    • Design moderno e robusto, garantendo alta performance e durata.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS