SIEMENS - SIE3SU10500AB100AA0 PULS. PIATTO NERO - 3SU10500AB100AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209955219
Codice prodotto
SIE3SU10500AB100AA0
Cod. produttore
3SU10500AB100AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido nero
- Montaggio a scatto senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato per impiego industriale e all'aperto
- Resistente a polvere, oli e liscivia
- Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per scelta e ordinazione
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Varianti: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
- Installazione facile e veloce con una sola mano
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a opzioni di collegamento flessibili
- Maggiore efficienza e prestazioni nel comando e nella segnalazione
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, mantenendo l'affidabilità
- Rete di supporto globale con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design robusto e funzionalità ottimali.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


