pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10500AA500AA0 PULS. PIATTO PASSO-PASSO BLU - 3SU10500AA500AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Blu

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209964952

Codice prodotto

SIE3SU10500AA500AA0

Cod. produttore

3SU10500AA500AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Blu

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplificata e performance elevate.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo, piatto
    • Materiale: metallo lucido, blu
    • Tipo di funzionamento: permanente, sblocco a pressione
    • Protezione: antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Opzioni di connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Varianti disponibili: colori diversi, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplificato che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Minimizza le fonti di errore con collegamenti flessibili
    • Configuratore online per una scelta e un'ordinazione facili di apparecchi e pulsantiere
    • Documentazione completa disponibile per un supporto ottimale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS