pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10022BP600AA0 SEL.LUM.LEVA BIANCO MOMENT.3POS RIT.SX - 3SU10022BP600AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Bianco

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209962460

Codice prodotto

SIE3SU10022BP600AA0

Cod. produttore

3SU10022BP600AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Bianco

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

sì

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Bianco

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

32.3 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

28.8 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore SIRIUS ACT

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzato da un innovativo concetto di innesto a scatto che semplifica l'installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica bianca
    • 3 posizioni di commutazione: I>O-II
    • Commutazione ad impulso a sinistra, permanente a destra
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e in ambienti esterni
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Disponibilità in diversi colori e configurazioni di commutazione

    Benefici per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce, senza attrezzi speciali richiesti
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Riduzionedel cablaggio e delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità grazie alle opzioni di configurazione
    • Documentazione completa disponibile per supporto all'installazione e utilizzo

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS