SIEMENS - SIE3SU10022BP400AA0 SEL.LUM.LEVA VERDE IMO. 3POS RIT. SX - 3SU10022BP400AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manetta
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Verde
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209962491
Codice prodotto
SIE3SU10022BP400AA0
Cod. produttore
3SU10022BP400AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Verde
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Verde
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
32.3 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
28.8 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, verde
- Posizioni di commutazione: 3 (I>O-II)
- Funzione: impulsi a sinistra, permanente a destra
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Grado di protezione: elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Connessioni: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplificato con innesto a scatto, richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
- Pulizia possibile congetto ad alta pressione, resistenza a polvere, oli e liscivia
- Configuratore online per una scelta e ordinazione confortevole
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Flessibilità con varie esecuzioni e configurazioni disponibili
Selettore SIRIUS ACT
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS