pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10022BP300AA0 SEL.LUM.LEVA GIALLO MOMENT.3POS RIT. SX - 3SU10022BP300AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Giallo

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209962484

Codice prodotto

SIE3SU10022BP300AA0

Cod. produttore

3SU10022BP300AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Giallo

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

sì

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Giallo

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

32.3 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

28.8 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore illuminabile 22 mm rotondo in plastica giallo

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Tipo:Rotondo
    • Materiale: Plastica gialla
    • Posizioni di commutazione: 3 (I>O-II)
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Opzione di cablaggio: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Facilità di montaggio: Innesto a scatto senza attrezzi speciali
    • Pulizia: Possibile con getto ad alta pressione

    Vantaggi per il cliente:

    • Minimizzazione delle fonti di errore con collegamenti flessibili.
    • Montaggio semplice e rapido, richiedendo solo una mano.
    • Funzionamento affidabile, resistente a polvere, oli e liscivia.
    • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione confortevole.
    • Documentazione completa disponibile per facilitare l'uso.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS