pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10022BP200AA0 SEL.LUM.LEVA ROSSO MOMENT.3POS RIT. SX - 3SU10022BP200AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209962477

Codice prodotto

SIE3SU10022BP200AA0

Cod. produttore

3SU10022BP200AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

sì

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Rosso

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

32.3 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

28.8 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore SIRIUS ACT

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per semplificare il montaggio e garantire alta affidabilità anche in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica, colore rosso
    • Tipologia: selettore breve con 3 posizioni di commutazione (I>O-II)
    • Funzione: ad impulso a sinistra, permanente a destra
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e esterno
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Documentazione: manuale, dati 3D, schema dicollegamento disponibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile con un concept di innesto a scatto, senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione al 100%, riducendo il rischio di errori durante l'installazione.
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, ottimizzando la manutenzione.
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione semplice dei dispositivi.
    • Varietà di esecuzioni disponibili: diversi colori, posizioni di commutazione e tipi di operatore.
    • Affidabilità garantita contro polvere, oli e liscivia.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS