SIEMENS - SIE3SU10022BN600AA0 SEL.LUM.LEVA BIANCO MOMENT.3POS RIT. DX - 3SU10022BN600AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manetta
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Bianco
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209937741
Codice prodotto
SIE3SU10022BN600AA0
Cod. produttore
3SU10022BN600AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Bianco
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Bianco
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
32.3 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
28.8 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- 3 posizioni di commutazione: I-O, II, permanente a sinistra, ad impulso verso destra
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e all'esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamentotramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online grafico per ordinazione e scelta di apparecchi
- Varianti disponibili: più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatore corto/lungo o manopola, luminoso/non luminoso
- Montaggio semplificato: basta una mano e non servono attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Documentazione completa inclusa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Flessibilità nell'installazione e utilizzazione
- Design robusto e materiali di qualità per affidabilità a lungo termine
Selettore illuminabile 22 mm rotondo in plastica bianco
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


