SIEMENS - SIE3SU10022BN400AA0 SEL.LUM.LEVA VERDE MOMENT.3POS RIT. DX - 3SU10022BN400AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manetta
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Verde
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209962446
Codice prodotto
SIE3SU10022BN400AA0
Cod. produttore
3SU10022BN400AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Verde
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Verde
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
32.3 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
28.8 mm
Con anello frontale:
sì
Selettore SIRIUS ACT
Selettore illuminabile da 22 mm, rotondo, in plastica verde, per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: verde
- Tipologia: selettore breve, 3 posizioni di commutazione I-O
- Funzionamento: permanente a sinistra, ad impulso verso destra
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Omologazioni di prodotto: per il mercato mondiale
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamento: tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto.
- Protezione antirotazione integrata al 100 % per fori di montaggio semplici.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati3D, schema di collegamento).
- Disponibilità di più colori e diverse configurazioni di funzionamento.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


