SIEMENS - SIE3SU10022BN100AA0 SEL.LUM.LEVA NERO 3POS RIT. DX - 3SU10022BN100AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manetta
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4047621016566
Codice prodotto
SIE3SU10022BN100AA0
Cod. produttore
3SU10022BN100AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
32.3 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
28.8 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Diametro: 22 mm
- Materiale: Plastica, Nero
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Tipo di comando: Permanente a sinistra, ad impulso verso destra
- Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Opzioni di connessione: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Varietà di esecuzioni: Più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatore corto/lungo, luminoso/non luminoso
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per una maggiore sicurezza di installazione.
- Facile pulizia con getto ad alta pressione senza comprometterne il funzionamento.
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore grazie alle opzioni di connessione avanzate.
- Disponibilità di documentazione completa e configuratore online per una scelta e ordinazione confortevoli.
Selettore Illuminabile, 22 mm, Rotondo
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


