pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10022BM100AA0 SEL.LUM.LEVA NERO MOMENT.3POS RIT.DX SX - 3SU10022BM100AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621016559

Codice prodotto

SIE3SU10022BM100AA0

Cod. produttore

3SU10022BM100AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

sì

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

32.3 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

28.8 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore illuminabile, 22 mm, rotondo, in plastica, nero

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un montaggio semplice e per resistere a condizioni industriali rigorose.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, nero
    • Tipologia: selettore corto con 3 posizioni di commutazione (I>O
    • Tipo di azionamento: ad impulso
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale
    • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
    • Accessori: apparecchio singolo, supporti e moduli ordinabili separatamente

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Progettato per essere resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Flessibilità tramite diverse opzioni di configurazione e configuratore online per agevolare la scelta e l'ordinazione
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS