SIEMENS - SIE3SU10022BL500AA0 SEL.LUM.LEVA BLU MANT.3POS - 3SU10022BL500AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipologia di azionamento - Manetta
Illuminabile - sì
Colore dell'elemento di azionamento - Blu
Colore della calotta del segnalatore luminoso - Blu
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 kg CO₂eq
EAN
4011209955417
Codice prodotto
SIE3SU10022BL500AA0
Cod. produttore
3SU10022BL500AA0
Produttore
SIE
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipologia di azionamento:
Manetta
Illuminabile:
sì
Colore dell'elemento di azionamento:
Blu
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Blu
Forma della lente:
Rettangolare
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
32.3 mm
Altezza dell'apertura:
28.8 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


