pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10022BL400AA0 SEL.LUM.LEVA VERDE MANT.3POS - 3SU10022BL400AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Verde

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209955400

Codice prodotto

SIE3SU10022BL400AA0

Cod. produttore

3SU10022BL400AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Verde

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

sì

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Verde

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

32.3 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

28.8 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore illuminabile 22 mm rotondo in plastica verde

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica verde
    • Tipo: selettore breve, 3 posizioni di commutazione I-O-II
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Protezione antirotazione: integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Affidabilità garantita contro polvere, oli e liscivia
    • Configura facilmente il prodotto con il configuratore online grafico
    • Documentazione completa inclusa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Varietà di esecuzioni disponibili: colori, posizioni di commutazione, operatore corto/lungo, luminoso/non luminoso

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS