SIEMENS - SIE3SU10022BF100AA0 SEL.LUM.LEVA NERO MANT.2POS - 3SU10022BF100AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manetta
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4047621016528
Codice prodotto
SIE3SU10022BF100AA0
Cod. produttore
3SU10022BF100AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
sì
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
32.3 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
28.8 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: Plastica, nero
- Numero di posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Angolo di intervento: 90°
- Protezione: Antirotazione 100%
- Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e outdoors
- Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Opzioni disponibili: Più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatore corto/lungo o manopola, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali richiesti.
- Facile pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Configuratore online per una scelta e ordinazione confortevole di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore grazie alle opzioni di connessione avanzate.
Selettore Illuminabile
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS