pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10022BC600AA0 SEL.LUM.LEVA BIANCO MOMENT.2POS RIT.DX - 3SU10022BC600AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Bianco

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209956070

Codice prodotto

SIE3SU10022BC600AA0

Cod. produttore

3SU10022BC600AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Bianco

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

sì

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Bianco

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

32.3 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

28.8 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore SIRIUS ACT

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, bianco
    • Posizioni di commutazione: 2 posizioni, ad impulso
    • Angolo di comando: 45°
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
    • Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
    • Opzioni: disponibili più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatori corti/lunghi, luminosi/non luminosi

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con un'unica mano senza attrezzi speciali
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie alla protezione antirotazione integrata
    • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Configuratore online per scelta e ordinazione intuitiva di dispositivi
    • Documentazione completa disponibile per supporto
    • Alta performance e affidabilità nel comando e nella segnalazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS