pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10022AF600AA0 MANOPOLA LUM.NERA MANT.2POS - 3SU10022AF600AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Bianco

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209955356

Codice prodotto

SIE3SU10022AF600AA0

Cod. produttore

3SU10022AF600AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manopola

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Bianco

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

sì

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Bianco

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

28.8 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore SIRIUS ACT

    Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un innovativo design e facilità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Illuminabile, 22 mm, rotondo, in plastica, bianco
    • Manopola con 2 posizioni di commutazione O-I
    • Angolo di intervento 90°
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Disponibile in più colori e configurazioni di commutazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato: installazione facile con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Protezione antironzio: protezione integrata al 100%
    • Flessibilità nella scelta con configuratore online per ordinazione personalizzata
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS