pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10016AA400AA0 INDICATORE LUM.VERDE LENTE LISCIA - 3SU10016AA400AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Verde

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22.3 mm

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209946286

Codice prodotto

SIE3SU10016AA400AA0

Cod. produttore

3SU10016AA400AA0

Produttore

SIE

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Verde

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.3 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Colore dell'anello frontale:

Nero

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Con anello frontale:

no

Altezza dell'apertura:

11.8 mm

Esecuzione della lente:

Alto

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

    Indicatore luminoso

    Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: Plastica
    • Colore: Verde con lente liscia
    • Omologazioni: Prodotto per il mercato mondiale
    • Montaggio: Innesto a scatto, senza attrezzi speciali
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Connessione: Standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
    • Documentazione: Completa,inclusi manuale e dati 3D

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio con una sola mano
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Resistente a polvere, oli e liscivia
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità nelle installazioni
    • Scelta e ordinazione facilitata tramite configuratore online
    • Semplicità di pulizia con getto ad alta pressione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS