SIEMENS - SIE3SU10016AA300AA0 INDICATORE LUM.GIALLO LENTE LISCIA - 3SU10016AA300AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi installabili - 1
Colore della lente - Altro
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.3 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209946279
Codice prodotto
SIE3SU10016AA300AA0
Cod. produttore
3SU10016AA300AA0
Produttore
SIE
Numero di segnalatori luminosi installabili:
1
Colore della lente:
Altro
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Colore dell'anello frontale:
Altro
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Con anello frontale:
no
Altezza dell'apertura:
11.799999999 mm
Esecuzione della lente:
Alto
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


