SIEMENS - SIE3SU10016AA000AA0 INDICATORE LUM.AMBRA LENTE LISCIA - 3SU10016AA000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi installabili - 1
Colore della lente - Altro
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.3 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209946354
Codice prodotto
SIE3SU10016AA000AA0
Cod. produttore
3SU10016AA000AA0
Produttore
SIE
Numero di segnalatori luminosi installabili:
1
Colore della lente:
Altro
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Colore dell'anello frontale:
Altro
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Con anello frontale:
no
Altezza dell'apertura:
11.799999999 mm
Esecuzione della lente:
Alto
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Indicatore luminoso SIRIUS ACT
Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: ambra
- Tipo di lente: liscia
- Protezione: grado di protezione elevato
- Installazione: montaggio senza attrezzi speciali
- Connessione: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Varianti: più colori, diverse varianti di tensione
Vantaggi per il cliente:
- Robusti apparecchi adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Facilità di montaggio grazie al concetto di innesto a scatto
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
- Documentazione completa disponibile
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


