SIEMENS - SIE3SU10013BB610AA0 PULS.LUM.DOPPIO PIATTO BIANCO-SPORG.NERO - 3SU10013BB610AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero/bianco
Forma della lente - Ovale
Forma del pulsante - Altro
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209962804
Codice prodotto
SIE3SU10013BB610AA0
Cod. produttore
3SU10013BB610AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Nero/bianco
Forma della lente:
Ovale
Forma del pulsante:
Altro
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
18.5 mm
Larghezza dell'apertura:
29.8 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
Pulsante doppio luminoso
Il pulsante doppio SIRIUS ACT consente due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colori disponibili: bianco, nero
- Tipi di pulsante: piatto e sporgente
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione: manuale, dati 3D, schema di collegamento
- Esecuzioni fornibili: diverse combinazioni di colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, diverse altezze di bottone
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con il concetto di innesto a scatto, effettuabile con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione al 100% con semplici fori non scanalati
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione; resistente a polvere, oli e liscivia
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Supporto per la scelta e l'ordinazione di apparecchi tramite configuratoreonline grafico
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


