SIEMENS - SIE3SU10013AB660AL0 PULS.LUM.DOPPIO PIATTO BIANCO-BIANCO +, - 3SU10013AB660AL0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Bianco
Forma della lente - Ovale
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209964129
Codice prodotto
SIE3SU10013AB660AL0
Cod. produttore
3SU10013AB660AL0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Bianco
Forma della lente:
Ovale
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
sì
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
14.4 mm
Larghezza dell'apertura:
29.9 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
Pulsante doppio luminoso
Pulsante doppio SIRIUS ACT per la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica, bianco
- Omologazioni: prodotto per il mercato mondiale
- Grado di protezione: elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Connessioni: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Esecuzioni fornibili: diverse combinazioni di colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, diverse altezze di bottone
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggioreflessibilità
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


