SIEMENS - SIE3SU10011BD700AA0 PULS.LUM.FUNGO TRASPARENTE 40MM - 3SU10011BD700AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Neutro
Diametro della calotta - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Forma del pulsante - Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209955998
Codice prodotto
SIE3SU10011BD700AA0
Cod. produttore
3SU10011BD700AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Neutro
Diametro della calotta:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Forma del pulsante:
Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Altezza dell'apertura:
27.5 mm
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
40 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Illuminabile:
sì
Con illuminazione:
sì
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Tipo di sblocco:
Senza
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica trasparente
- Funzionamento: ad impulso
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e all'aperto
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Varianti disponibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, più colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso
- Montaggio semplice con un'unica mano e senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Massima resistenza: non viene compromesso da polvere, oli o liscivia
- Configuratore online per una facile scelta e ordinazione dei dispositivi
- Documentazione completa disponibile per supportare l'uso e il cablaggio
- Riduzione dei costi di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
Pulsante a fungo luminoso
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un'azione comoda e intuitiva con l'intera mano, garantendo elevate prestazioni e affidabilità in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


