SIEMENS - SIE3SU10011AD700AA0 PULS.LUM.FUNGO TRASPARENTE 30MM - 3SU10011AD700AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Neutro
Diametro della calotta - 30 mm
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Forma del pulsante - Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209955295
Codice prodotto
SIE3SU10011AD700AA0
Cod. produttore
3SU10011AD700AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Neutro
Diametro della calotta:
30 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Forma del pulsante:
Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Altezza dell'apertura:
27.5 mm
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
30 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Illuminabile:
sì
Con illuminazione:
sì
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Tipo di sblocco:
Senza
- Diametro del fungo:30/40/60 mm
- Materiale: plastica trasparente e robusto metallo puro
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
- Esecuzioni fornibili: luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso, sblocco a trazione/a rotazione
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Integrata protezione antirotazione al 100 % per una maggiore sicurezza
- Minimizzazionedelle fonti di errore grazie a connessioni versatili
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
- Robustezza e affidabilità in condizioni difficili, resistendo a polvere, oli e liscivia
- Semplicida montare, altamente performanti, semplicemente perfetti
Pulsante a fungo luminoso
L'innovativo pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un'azionamento comodo con tutta la mano, consentendo un montaggio semplice e veloce.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS