SIEMENS - SIE3SU10011AD200AA0 PULS.LUM.FUNGO ROSSO 30MM - 3SU10011AD200AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Diametro della calotta - 30 mm
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Forma del pulsante - Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209956384
Codice prodotto
SIE3SU10011AD200AA0
Cod. produttore
3SU10011AD200AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro della calotta:
30 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Forma del pulsante:
Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Altezza dell'apertura:
27.5 mm
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
30 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Illuminabile:
sì
Con illuminazione:
sì
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Tipo di sblocco:
Senza
- Diametro del fungo: 30/40/60 mm
- Materiale: plastica rotonda
- Colori: rosso e altre varianti
- Funzione: luminoso/non luminoso
- Tipo di comando: permanente/ad impulso
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato per uso industriale e ambiente esterno
- Facile montaggio con una sola mano, senza attrezzi speciali necessari
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggior flessibilità nella configurazione e nell’ordinazione degli apparecchi
- Robustezza e affidabilità in condizioni operative difficili
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento
Pulsante A Fungo Luminoso
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT consente un'azionamento comodo con tutta la mano, grazie all’operatore grande e a un design innovativo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


