pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10010BB500AA0 PULS.LUM.SPORGENTE BLU - 3SU10010BB500AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Blu

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Alto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209955851

Codice prodotto

SIE3SU10010BB500AA0

Cod. produttore

3SU10010BB500AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Blu

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Alto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Illuminabile:

sì

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

16.2 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando design moderno e robustezza.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica blu
    • Tipo: bottone sporgente ad impulso
    • Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online grafico disponibile per ordinazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al100%
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Possibilità di personalizzazione con diversi colori e configurazioni
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS