pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10010AB600AA0 PULS.LUM.PIATTO BIANCO - 3SU10010AB600AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209955738

Codice prodotto

SIE3SU10010AB600AA0

Cod. produttore

3SU10010AB600AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Bianco

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Illuminabile:

sì

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

10.4 mm

Larghezza dell'apertura:

29.45 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando design moderno e funzionalità elevate.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro di 22 mm
    • Design rotondo in plastica bianca
    • Bottone piatto ad impulso
    • Protezione contro la rotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Varie esecuzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera

    Benefici per il cliente:

    • Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggior flessibilità grazie alle opzioni di connessione
    • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione confortevole
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
    • Affidabilità operativa su lungo periodo, resistendo a polvere, oli e liscivia

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS