pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10010AB300AA0 PULS.LUM.PIATTO GIALLO - 3SU10010AB300AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209955714

Codice prodotto

SIE3SU10010AB300AA0

Cod. produttore

3SU10010AB300AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Giallo

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Illuminabile:

sì

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici offrono un portafoglio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Design: rotondo, piatto ad impulso
    • Materiale: plastica giallo
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamenti disponibili: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online per scelta e ordinazione
    • Esecuzioni fornibili: diversi colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
    • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Affidabilità grazie alla protezione contro polvere, olie liscivia
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Documentazione completa disponibile per un supporto migliore
    • Flessibilità nelle configurazioni dei pulsanti e nelle altezze

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS