SIEMENS - SIE3SU10010AB100AQ0 PULS. PIATTO LUM.NERO SCRITTA AUTO - 3SU10010AB100AQ0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209955196
Codice prodotto
SIE3SU10010AB100AQ0
Cod. produttore
3SU10010AB100AQ0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
sì
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
10.4 mm
Larghezza dell'apertura:
29.45 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
Pulsante luminoso 22 mm rotondo
Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Struttura del pulsante: luminoso
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, nero
- Iscrizione: Auto
- Rotazione: 90°
- Tipo di pulsante: piatto, ad impulso
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Disponibilità: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Robusti apparecchi adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Riduzione del onere di cablaggio e maggiore flessibilità
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
- Documentazione completa disponibile
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


