pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10010AA700AA0 PULS.LUM.PIATTO PASSO-PASSO TRASP. - 3SU10010AA700AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Neutro

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209955813

Codice prodotto

SIE3SU10010AA700AA0

Cod. produttore

3SU10010AA700AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Neutro

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Illuminabile:

sì

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

10.4 mm

Larghezza dell'apertura:

29.45 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

    Pulsante luminoso 22 mm

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione robusti e facili da installare.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica trasparente
    • Tipo: bottone piatto permanente con sblocco a pressione
    • Compatibilità con cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Facile montaggio con un innovativo concetto di innesto a scatto

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione al 100% per fori di montaggio non scanalati
    • Maggiore flessibilità e riduzione degli errori di cablaggio
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Varie esecuzioni disponibili: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS