pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10005RF010AA0 SEL.KEY E2 VW 2POS 0-I, I - 3SU10005RF010AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Argento

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209950504

Codice prodotto

SIE3SU10005RF010AA0

Cod. produttore

3SU10005RF010AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Argento

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

56.3 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore a chiave Siemens

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre elevati requisiti di sicurezza per l'accesso e un'installazione semplice e veloce.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Numero serratura: E2 (VW)
    • Tipo: senza chiave
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Blocco: presente
    • Angolo di comando: 90°
    • Durata: 10:30 h/13:30 h
    • Protezione antirotazione: 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambiente esterno
    • Opzioni di collegamento: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice che richiede solo una mano, senza attrezzi speciali.
    • Compatibilità con diversi sistemi di chiusura.
    • Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio.
    • Offre flessibilità nelle configurazioni grazie al configuratore online.
    • Fornibile in diverse esecuzioni per adattarsi a diverse esigenze.
    • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere e oli.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS