pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10005PN210AA0 SEL.KEY S1 3POS I-0<II, I - 3SU10005PN210AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Argento

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209950450

Codice prodotto

SIE3SU10005PN210AA0

Cod. produttore

3SU10005PN210AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Argento

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

56.3 mm

Con anello frontale:

selettore a chiave Siemens, B, 22 mm, rotondo, in plastica, numero di serratura S1, con 2 chiavi, 3 posizioni di commutazione I-O

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS