pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10005PL410AA0 SEL.KEY S1 3POS I-0-II, I+II - 3SU10005PL410AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Argento

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209950436

Codice prodotto

SIE3SU10005PL410AA0

Cod. produttore

3SU10005PL410AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Argento

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

56.3 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore a chiave Siemens

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT di Siemens è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: Rotondo
    • Materiale: Plastica
    • Numero serratura: S1
    • Chiavi incluse: 2
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Blocco: Sì
    • Angolo di comando: 2x45°
    • Grado di protezione: Elevato
    • Pulizia: Possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
    • Alta affidabilità operativa, resistente a polvere, oli e liscivia.
    • Documentazione completa disponibile per un uso intuitivo.
    • Massima flessibilità di cablaggio e riduzione delle fonti di errore.
    • Diverse opzioni di esecuzione per adattarsi a varie necessità di sicurezza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS