SIEMENS - SIE3SU10005PL010AA0 SEL.KEY S1 3POS I-0-II, 0 - 3SU10005PL010AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209950399
Codice prodotto
SIE3SU10005PL010AA0
Cod. produttore
3SU10005PL010AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
56.3 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Dimensione: 22 mm
- Forma: Rotondo
- Numero serratura: S1
- Chiavi incluse: 2
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
- Blocco: Sì
- Angolo di comando: 2x45°
- Grado di protezione: Elevato (adatto per ambienti industriali e esterni)
- Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
- Robustezza e affidabilità in condizioni ambientali difficili: resistente a polvere, oli e liscivia.
- Flessibilità nel cablaggio riducendo fonti di errore e semplificando l'integrazione.
- Supporto per la scelta e ordinazione di apparecchi tramite un configuratore onlinegrafico.
Selettore a chiave Siemens
Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, progettato per il montaggio e utilizzo facili nel settore industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


