SIEMENS - SIE3SU10005PF110AA0 SEL.KEY S1 2POS 0-I, I - 3SU10005PF110AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209950375
Codice prodotto
SIE3SU10005PF110AA0
Cod. produttore
3SU10005PF110AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
56.3 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Diametro: 22 mm
- Materiale: plastica
- Numero serratura: S1
- Fornito con 2 chiavi
- 2 posizioni di commutazione: O-I
- Blocco e angolo di comando: 90°
- Grado di protezione elevato per impiego in ambienti difficili
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Montaggio semplice con un solo gesto, senza attrezzi speciali
- 100% protezione antirotazione integrata
- Massima flessibilità nella configurazione e cablaggio
- Robusti dispositivi resistenti a polvere, oli e liscivia
- Documentazione completa disponibile per supporto all'utente
- Disponibilità di diverse esecuzioni e sistemi di chiusura
Selettore a chiave Siemens, B
Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, ideale per applicazioni industriali e ambienti esterni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


