pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10005JF010AA0 SEL.KEY.CES MONIT.CH 2POS MANT RIM 0 - 3SU10005JF010AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Argento

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209964747

Codice prodotto

SIE3SU10005JF010AA0

Cod. produttore

3SU10005JF010AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Argento

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP54

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

61 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore A Chiave Siemens

    Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, progettato per un facile montaggio e resistenza in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Controllo chiave: Modello C
    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: Plastica
    • Numero serratura: SSG10 con 2 chiavi
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Blocco: Sì
    • Angolo di comando: 90°
    • Tempo di commutazione: 10:30 h/13:30 h
    • Estrazione chiave: Espulsione in O
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Opzioni di cablaggio: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Benefici per i clienti:

    • Montaggio semplice che richiede una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per facilitare l'installazione.
    • Pulizia semplice con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio flessibile.
    • Accesso a un configuratore online per una scelta e ordinazione comoda di apparecchi e pulsantiere.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS